BDMT 11T304 ER-JS S

Nr art.: 227362 S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej BDMT 11T304 ER-JS
typ S
promień naroża 0,4 mm
Gatunek CA6535
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,06 − 0,1 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 227362 S
EAN / GTIN 4960664686193
Numer producenta TMA00334

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
240
Stal INOX > 900 N/mm²
M
220
Ti > 850 N/mm²
S
30
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,3×D. Dokładnie 90° do ap = 5,5 mm.