{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | BDMT 11T302 ER-JT | |
typ | ST1400 | |
promień naroża | 0,2 mm | |
Gatunek | PR1225 | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw fz na ząb | 0,07 − 0,11 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 227335 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4960664609345 | |
Numer producenta | TKB00359 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() BDMT 11T302 ER-JT, PR1225, Typ: ST1400 |
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
70,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
58,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 0,2 mm | 0,2 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | BDMT 11T302 ER-JT | APMT 060202 ER |
Materiał ostrza | HM | HM |
Gatunek | PR1225 | HB7520 |
typ | ST1400 | ST1400 |
posuw fz na ząb | 0,07 − 0,11 mm | 0,1 mm |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania |