Głowice frezarskie 90° MEC11T 80/7 mm

Nr art.: 227310 80/7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 80 mm
    Liczba ostrzy Z 7
    wykonanie chwytu z otworem
    Kąt ustawienia κ 90 stopni
    Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    maksymalna głębokość skrawania ap maks. 10 mm
    długość całkowita Lges 50 mm
    ⌀ otworu uchwytu 27 mm
    ⌀ D3 74 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmin. 154 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 158 mm
    Kąt rampingu αmaks. 0,16 stopni
    Długość rampingu dla αmaks. 73 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca BD.. 11T3
    śruba mocująca płytki obracane 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 227310 80/7
    EAN / GTIN 4960664449002
    Numer producenta THN03409

    Opis

    Opis:

    Frezy typu MEC11T o większej stabilności dzięki mniejszej liczbie ostrzy niż we frezach MECX. Umożliwia to stosowanie większego posuwu na ząb.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka