Głowice frezarskie 90° MEC11T, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 40/5mm

Nr art.: 227310 40/5
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 40 mm
Liczba ostrzy Z 5
kształt chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 10 mm
długość całkowita Lges 40 mm
⌀ otworu uchwytu 16 mm
⌀ D3 34 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 74 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 78 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,35 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 33 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca 5
Śruby do mocowania płytek 229708 (T8; 1,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 227310 40/5
EAN / GTIN 4960664437474
Numer producenta THN03400
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Frezy typu MEC11T o większej stabilności dzięki mniejszej liczbie ostrzy niż we frezach MECX. Umożliwia to stosowanie większego posuwu na ząb.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka