Płytka skrawająca frezowa BDMT 070304 ER-JT, do głowic kątowych, PR1810

Nr art.: 227159 GG
Kopiuj
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
Cena za10 Sztuka: 655,51 PLN
80 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej BDMT 070304 ER-JT
typ GG
promień naroża 0,4 mm
Gatunek PR1810
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,09−0,16 mm
Gatunek PR1810
powłoka powlekane
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 227159 GG
Kopiuj
EAN / GTIN 4960664026463
Kopiuj
Numer producenta TLS00038
Kopiuj
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
180
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
minimalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 
przyłącze
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D. Dokładne 90° do ap = 4 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka