{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 40 mm | |
Liczba ostrzy Z | 10 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 6 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 77 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 78 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,32 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 36 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BD.. 0703 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227115 40/10 | |
EAN / GTIN | 4960664462940 | |
Numer producenta | THN03704 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Głowice frezarskie 90° MECX 40/10 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 931,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 500,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu uchwytu | 22 | 16 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;frezowanie kątowe | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;frezowanie kątowe |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
Kąt ustawienia κ | 90 | 90 |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 78 | 78 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |