Frez kątowy 90° MECX z otworem, do płytek skrawających BD.., ⌀ D / liczba ostrzy Z: 32/8mm

Nr art.: 227115 32/8
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 32 mm
Liczba ostrzy Z 8
kształt chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 6 mm
długość całkowita Lges 40 mm
⌀ otworu uchwytu 16 mm
⌀ D3 29 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 61 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 62 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,41 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 28 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca 5
Śruby do mocowania płytek 229707 (T6; 0,45 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 227115 32/8
Kopiuj
EAN / GTIN 4960664462933
Kopiuj
Numer producenta THN03700
Kopiuj
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka