Frezy 90° MECX, chwyt Weldon, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 20/5mm

Nr art.: 227105 20/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 20 mm
Liczba ostrzy Z 5
wykonanie chwytu chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 6 mm
Długość wysięgu L1 20 mm
długość całkowita Lges 81 mm
⌀ chwytu Ds h6 20 mm
⌀ D3 17 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 37 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 38 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,72 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca 5
śruba mocująca płytki obracane 229707 (T6; 0,45 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 227105 20/5
EAN / GTIN 4960664472680
Numer producenta THN63273

Opis

Opis:

lepsza wydajność, również przy niestabilnych warunkach obróbki, dzięki gęstej podziałce. Mniejsze siły skrawania i duża stabilność, ograniczona skłonność do wibracji. Umożliwia wykonywanie większej liczby operacji, jak frezowanie odsadzeń, skosów itp.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Frezy 90° MECX, chwyt Weldon, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 20/5mm

Frezy 90° MECX, chwyt Weldon, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 20/5mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 756,57  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 767,35  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
długość całkowita Lges 81 mm 105 mm
wykonanie chwytu chwyt Weldon chwyt walcowy
⌀ ostrzy DC 20 mm 20 mm
Kąt ustawienia κ 90 stopni 90 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 16 mm 16,85 mm
Rodzaj produktu Głowice jeżowe Głowice jeżowe

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka