TDKR 150508PDRHM INOX

Nr art.: 226577 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria HELI3MILL
    typ INOX
    promień naroża 0,8 mm
    Gatunek IC830
    Materiał ostrza HM
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TDKR 150508PDRHM
    posuw fz 0,2 mm
    liczba wymian/ostrzy 3
    geometria PDR-HM
    oznaczenie producenta HM390 TDKR 150508PDRHM IC830
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 226577 INOX
    EAN / GTIN 7291075312959
    Numer producenta 5668463

    Tabela zastosowań

    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Ausführung:

    Trigon-Wendeschneidplatte mit 3 helikalen Schneidkanten. Axial und radial positives Schneiden-Design. Für die effektive und präzise Bearbeitung von 90°-Schultern.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "HELI3MILL" Zobacz wszystkie