WNEU 080608 EN-GL S

Nr art.: 225628 S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WNEU 080608 EN-GL
typ S
promień naroża 0,8 mm
Gatunek CA6535
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,06 − 0,1 mm
liczba wymian/ostrzy 6
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 225628 S
EAN / GTIN 4960664686568
Numer producenta TMA09313

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
240
Stal INOX > 900 N/mm²
M
200
Ti > 850 N/mm²
S
40
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Płytki skrawające z powłoką MEGACOAT z 6 ostrzami - dzięki 2-stronnemu wykonaniu. 
Duży osiowy kąt natarcia, maks. 13°, znacznie zmniejsza siłę skrawania.
wersja szlifowana o wyraźnie wyższej jakości powierzchni.

Zastosowanie:

geometria GLnadaje się ze względu na wykonanie szlifowane i ostrze czołowe do obróbki powierzchni o dobrej jakości.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka