SOMT......ER-FL 14

Nr art.: 222090 14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOMT140514-ER-FL
typ GG
promień naroża 1,4 mm
Gatunek PR1510
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 3 mm
posuw fz na ząb 0,5 − 2 mm
liczba wymian/ostrzy 4
wielkość płytek skrawających 14
grubość płytki E 5,56 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 222090 14
EAN / GTIN 4960664708109
Numer producenta TLA05620

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

4-ostrzowa płytka skrawająca z wypukłymi krawędziami skrawającymi, które zapewniają małe siły skrawania.

Zastosowanie:

geometria FL (dostosowana do powierzchni) jest 1. wyborem przy obróbce zgrubnej na maszynach o małej mocy.
Nie stosować do frezowania trochoidalnego, wgłębień i konturów oraz w przypadku stromych ścian.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka