SOMT......ER-FL, PR1825, Typ: 14

Nr art.: 222087 14
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOMT140514-ER-FL
typ ST1400
promień naroża 1,4 mm
Gatunek PR1825
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 3 mm
posuw fz na ząb 0,2−1,2 mm
liczba wymian/ostrzy 4
wielkość płytek skrawających 14
grubość płytki E 5,56 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 222087 14
EAN / GTIN 4960664028535

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
100
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

4-ostrzowa płytka skrawająca z wypukłymi krawędziami skrawającymi, które zapewniają małe siły skrawania.

Zastosowanie:

geometria FL (dostosowana do powierzchni) jest 1. wyborem przy obróbce zgrubnej na maszynach o małej mocy.
Nie stosować do frezowania trochoidalnego, wgłębień i konturów oraz w przypadku stromych ścian.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D.