{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT140520-ER-LD | |
typ | GG | |
promień naroża | 2 mm | |
Gatunek | PR1810 | |
Materiał ostrza | HM | |
Promień programowany przy ap max | 5 mm | |
posuw fz na ząb | 0,06−2 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
wielkość płytek skrawających | 14 | |
grubość płytki E | 5,56 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 222083 14 | |
EAN / GTIN | 4960664026951 |