• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Płytka skrawająca frezowa SOMT....20ER-LD, do wysokowydajnych frezów, PR1510, Typ: 10

Nr art.: 222082 10
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOMT100420-ER-LD
typ GG
promień naroża 2 mm
Gatunek PR1510
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 3,5 mm
posuw fz na ząb 0,06 − 2 mm
liczba wymian/ostrzy 4
wielkość płytek skrawających 10
grubość płytki E 4,76 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 222082 10
EAN / GTIN 4960664708093
Numer producenta TLA05608
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

4-ostrzowa płytka skrawająca z wypukłymi krawędziami skrawającymi, które zapewniają małe siły skrawania.

Zastosowanie:

Geometria LD nadaje się również do dużych głębokości skrawania (ap maks.= 5 mm) przy umiarkowanym posuwie. Nie stosować do frezowania trochoidalnego, wgłębień i konturów albo w przypadku stromych ścian.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.