{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | LOGU 030310 ER-GM | |
typ | INOX | |
promień naroża | 1 mm | |
Gatunek | PR1835 | |
Materiał ostrza | HM | |
Promień programowany przy ap max | 1,6 mm | |
posuw fz na ząb | 0,2 mm - 1,9 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 221973 INOX | |
EAN / GTIN | 4960664029433 |