{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D3 | 18 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1 mm | |
długość całkowita Lges | 35 mm | |
gwint uchwytu M | M12 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 43 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,05 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 16,3 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LOGU 0303.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221960 25/5 | |
EAN / GTIN | 4960664741113 | |
Numer producenta | THN07516 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy MFH mini 25/5 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 580,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 430,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
gwint uchwytu M | M12 | M12 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;Wcinanie | frezowanie kątowe ;Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping |
długość całkowita Lges | 35 | 35 |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LOGU 0303.. | CPHX 0602.. |
⌀ ostrzy DC | 25 | 25 |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1 | 2,5 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |