{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1 mm | |
Długość wysięgu L1 | 80 mm | |
długość całkowita Lges | 160 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 33 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 38 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,52 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 11,3 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LOGU 0303.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 15 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221950 20/3L | |
EAN / GTIN | 4960664741434 | |
Numer producenta | THN07654 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy MFH mini 20/3L mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 432,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 218,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 |
Długość wysięgu L1 | 80 | 80 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;Wcinanie | Ramping ;Frezowanie cyrkulacyjne ;Frezowanie cyrkulacyjne |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | Trzpień walcowy |
⌀ ostrzy DC | 20 | 20 |
Kąt rampingu αmaks. | 1,52 | 1,62 |
Długość rampingu dla αmaks. | 11,3 | 12,4 |