• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Płytka skrawająca frezowa LPGT 010210 ER-GM, do wysokowydajnych frezów, PR1525

Nr art.: 221946 ST1400
Kopiuj
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej LPGT 010210 ER-GM
typ ST1400
promień naroża 1 mm
Gatunek PR1525
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 1,2 mm
posuw fz na ząb 0,4 mm
liczba wymian/ostrzy 2
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 221946 ST1400
Kopiuj
EAN / GTIN 4960664778959
Kopiuj
Numer producenta TLB04450
Kopiuj
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
200
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
180
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
160
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
140
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
100
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
180
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 
przyłącze
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

2- ostrzowe płytki skrawające.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka