{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | Chwyt Weldon | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 12 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,5 mm | |
Długość wysięgu L1 | 25 mm | |
długość całkowita Lges | 73 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 28 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 30 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,03 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 11,1 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LPGT 0102.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 11 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221942 16/4 | |
EAN / GTIN | 4960664778447 | |
Numer producenta | THN08253 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne frezy Hi5 MFH micro, Chwyt Weldon, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 16/4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 298,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 301,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 |
Długość wysięgu L1 | 25 mm | 20 mm |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
wykonanie chwytu | Chwyt Weldon | chwyt walcowy |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | 16 mm |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | 14 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 30 mm | 30 mm |