{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XDLT120508-ER-D41 | |
wielkość płytek skrawających | 12 | |
typ | ST1400 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | SC6525 | |
Materiał ostrza | HM | |
Promień programowany przy ap max | 2,5 mm | |
posuw fz na ząb | 0,2 mm - 2,5 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 221927 12 | |
EAN / GTIN | 4059782506282 | |
Numer producenta | 5652729 |