{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | ZDET 16M530 FR-721 | |
typ | AL | |
Gatunek | GH1 | |
Materiał ostrza | HM | |
fz dla obróbki zgrubnej do ap maks. 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz dla wstępnej obróbki zgrubnej ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz dla obróbki wykańczającej ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
grubość płytki S | 5 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
promień naroża | 3 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 220824 ALU | |
EAN / GTIN | 4059782503380 | |
Numer producenta | 5667498 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
ZDET 16M530 FR-721, GH1, Typ: ALU
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
od
1
szt.
203,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
169,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
284,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
236,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 2 | 1 |
promień naroża | 3 mm | 3 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | ZDET 16M530 FR-721 | |
Materiał ostrza | HM | HM |
typ | AL | AL |
fz dla obróbki wykańczającej ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania |