Głowice frezarskie 90° 5720VZ16 32/2 mm

Nr art.: 220800 32/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 32 mm
Liczba ostrzy Z 2
wykonanie chwytu chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 16 mm
Długość wysięgu L1 75 mm
długość całkowita Lges 135 mm
⌀ chwytu Ds h6 32 mm
⌀ D3 16 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 48 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 62 mm
Frez obiegowy ap 4 mm
Kąt rampingu αmaks. 6,35 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 22,5 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca ZD.. 16M5
śruba mocująca płytki obracane 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 220800 32/2
EAN / GTIN 2050002058248
Numer producenta 5681125

Opis

Wykonanie:

Korpusy frezów z chwytem walcowym są wyważane w klasie G = 6,3 przy 30000 obr./min. Głowice nasadzane i ze złączem modułowym muszą być wyważane razem z uchwytem przed obróbką z wysokimi prędkościami. Konstrukcja pozwala na użycie wszystkich płytek skrawających z promieniem do re = 6,0 bez potrzeby modyfikacji korpusu i bez korekty długości.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka