• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Tulejki zaciskowe ER DUO-LOCK DL16

Nr art.: 220389 DL16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Złącze DUO-LOCK Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter ER 32
norma ISO 15488-B
Złącze DUO-LOCK DL16
L2 8 mm
A 17 mm
⌀ D2 15,5 mm
zalecany moment obrotowy 60 Nm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 220389 DL16
EAN / GTIN 4034221156228
Numer producenta 81.320.0170.DL16

Opis

Wskazówka:

Tulejki zaciskowe ER HAIMER nie są kompatybilne z uchwytami Centro-P i HiRunER.