Tulejki zaciskowe ER DUO-LOCK DL10

Nr art.: 220388 DL10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Złącze DUO-LOCK Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    adapter ER 25
    norma ISO 15488-B
    Złącze DUO-LOCK DL10
    L2 5,5 mm
    A 13,5 mm
    ⌀ D2 9,6 mm
    zalecany moment obrotowy 20 Nm
    Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 220388 DL10
    EAN / GTIN 4034221155603
    Numer producenta 81.250.0135.DL10

    Opis

    Wskazówka:

    Tulejki zaciskowe ER HAIMER nie są kompatybilne z uchwytami Centro-P i HiRunER.