{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | ER 20 | |
norma | ISO 15488-A | |
Złącze DUO-LOCK | DL10 | |
L2 | 5,48 mm | |
A | 13 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
zalecany moment obrotowy | 20 Nm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 220387 DL10 | |
EAN / GTIN | 4034221155153 | |
Numer producenta | 81.200.0130.DL10 |