{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Złącze DUO-LOCK | DL20 | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Długość całkowita L | 95 mm | |
zalecany moment obrotowy | 80 Nm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 220376 DL20/25 | |
EAN / GTIN | 4034221150127 | |
Numer producenta | 75.250.DL20.1 |