Przedłużki stożkowe DUO-LOCK stalowe, krótkie SAFE-LOCK DL10/16

Nr art.: 220376 DL10/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Złącze DUO-LOCK / ⌀ DS Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Złącze DUO-LOCK DL10
⌀ chwytu Ds 16 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ D2 9,6 mm
Długość całkowita L 90 mm
zalecany moment obrotowy 20 Nm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 220376 DL10/16
EAN / GTIN 4034221149930
Numer producenta 75.160.DL10.1

Opis

Wykonanie:

Powłoka umożliwia optymalne zaciskanie i luzowanie.