Przedłużki cylindryczne DUO-LOCK, z VHM chwyt walcowy DL12

Nr art.: 220375 DL12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Złącze DUO-LOCK Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Złącze DUO-LOCK DL12
⌀ chwytu Ds 12 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ D2 11,5 mm
Długość całkowita L 93 mm
L2 45 mm
zalecany moment obrotowy 30 Nm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 220375 DL12
EAN / GTIN 4034221176721
Numer producenta 75.129.DL12.5.093.045

Opis

Wykonanie:

Wymiary specjalne dostępne na zamówienie.