{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | AlTiN | |
⌀ ostrzy D | 20 mm | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Materiał ostrza | VHM | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 | |
norma | norma zakładowa | |
Frezowanie fazek | 45 | |
typ | N | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
⌀ D2 | 4 | |
Długość wysięgu L1 | 8 | |
długość całkowita L | 25 mm | |
Złącze DUO-LOCK | DL20 | |
zalecany moment dokręcania | 80 mm | |
rozwartość klucza SW | 16 Nm | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
Rodzaj produktu | Głowice frezarskie z gwintem |
Numer artykułu | 220359 20 | |
EAN / GTIN | 4034221131379 | |
Numer producenta | DL20E1018UK2000W90DA |