DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 12 mm

Nr art.: 220348 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f9 D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f9
  • Liczba ostrzy Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka AlTiN
⌀ ostrzy D 12 mm
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej f9
Liczba ostrzy Z 4
Kąt linii śrubowej 32 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,5×D przy frezowaniu kopiowym; 0,5×D przy obcinaniu
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne nie
⌀ D2 11,5 mm
Długość wysięgu L1 9 mm
długość całkowita L 15 mm
Złącze DUO-LOCK DL12
rozwartość klucza SW 9,5 mm
zalecany moment dokręcania 30 Nm
odpowiednie uchwyty z gwintem
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm2 0,03 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,065 mm
Rodzaj produktu frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 220348 12
EAN / GTIN 4034221116017
Numer producenta DL12V2004UK1200RDA

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
700
aluminium (dające krótki wiór)
N
700
Al > 10% Si:
N
235
Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Mogą być stosowane jako narzędzia uniwersalne. Unikalna geometra czołowa do rampowania i frezowania obiegowego. Pierwszy wybór w zastosowaniach o krótkich wysięgach. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Pierwszy wybór w zastosowaniach o dużych wysięgach i niestabilnych warunkach mocowania. Dla wyjątkowo spokojnej pracy przy dużych wysięgach zalecamy stosowanie przedłużek z VHM.