{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | AlTiN | |
⌀ ostrzy D | 20 mm | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h9 | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
Kąt linii śrubowej | 46 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
odpowiednie uchwyty | z gwintem | |
długość ostrzy L2 | 60 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Długość wysięgu L1 | 60 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
Złącze DUO-LOCK | DL20 | |
rozwartość klucza SW | 16 mm | |
zalecany moment dokręcania | 80 Nm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,6 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
Średnia grubość wiórów hmaks. do frezów TPC w stali < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 220327 20 | |
EAN / GTIN | 4034221103314 | |
Numer producenta | DL20F1105LL2000CDA |