DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10 mm

Nr art.: 220317 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f9 D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • Kąt linii śrubowej: 32

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    powłoka AlTiN
    ⌀ ostrzy D 10 mm
    Materiał ostrza VHM
    norma Norma zakładowa
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej f8
    Liczba ostrzy Z 4
    Podziałka ostrzy nierówne
    Kąt linii śrubowej 32 stopni
    Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
    kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D; 0,05×D przy obcinaniu
    Strategia skrawania HPC
    chłodzenie wewnętrzne nie
    odpowiednie uchwyty z gwintem
    długość ostrzy L2 15 mm
    ⌀ D2 9,6 mm
    Długość wysięgu L1 15 mm
    długość całkowita L 20 mm
    Złącze DUO-LOCK DL10
    rozwartość klucza SW 8 mm
    zalecany moment dokręcania 20 Nm
    Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,2 mm
    Kąt sfazowania naroży 45 stopni
    posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,03 mm
    posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,06 mm
    Rodzaj produktu frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 220317 10
    EAN / GTIN 4034221103024
    Numer producenta DL10F2004MN1000CDA

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    700
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    700
    Al > 10% Si:
    N
    235
    Stal < 500 N/mm²
    P
    220
    Stal < 750 N/mm²
    P
    180
    Stal < 900 N/mm²
    P
    160
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    120
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    130
    uniw.
     
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    DUO-LOCK HAIMER MILL: Mogą być stosowane jako narzędzia uniwersalne. Unikalna geometra czołowa do rampowania i frezowania obiegowego. Pierwszy wybór w zastosowaniach o krótkich wysięgach. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Pierwszy wybór w zastosowaniach o dużych wysięgach i niestabilnych warunkach mocowania. Dla wyjątkowo spokojnej pracy przy dużych wysięgach zalecamy stosowanie przedłużek z VHM.