{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | bez powłoki | |
⌀ ostrzy D | 20 mm | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
Kąt linii śrubowej | 37 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy L2 | 30 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Długość wysięgu L1 | 30 mm | |
długość całkowita L | 40 mm | |
Złącze DUO-LOCK | DL20 | |
rozwartość klucza SW | 16 mm | |
zalecany moment dokręcania | 80 Nm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,4 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,05 mm | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 220306 20 | |
EAN / GTIN | 4034221141989 | |
Numer producenta | DL20F1004MN2000CD- |