Frezy torusowe z VHM HAIMER MILL SAFE-LOCK 4/0,5 mm

Nr art.: 220298 4/0,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f9 DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 4 mm
    powłoka AlTiN
    Materiał ostrza VHM
    norma DIN 6527
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej f8
    Liczba zębów Z 4
    Kąt linii śrubowej 32 stopni
    Właściwości kąta linii śrubowej nierówny
    Podziałka ostrzy nierówny
    kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D
    chwyt Safe-Lock h6
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Strategia skrawania HPC
    długość ostrzy Lc 11 mm
    Promień ostrza R1 0,5 mm
    wysięg L1 z szyjką 15 mm
    ⌀ szyjki D1 3,8 mm
    długość całkowita L 58 mm
    ⌀ chwytu Ds 6 mm
    posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,022 mm
    posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,026 mm
    Rodzaj produktu Frez torusowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 220298 4/0,5
    EAN / GTIN 4034221161802
    Numer producenta F2004NNL0400R0.50DA

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    480
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    480
    Al > 10% Si:
    N
    375
    Stal < 500 N/mm²
    P
    275
    Stal < 750 N/mm²
    P
    255
    Stal < 900 N/mm²
    P
    210
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    190
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    95
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    155
    uniw.
     
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Z zabezpieczeniem przed wysunięciem SAFE-LOCK zapewniającym dodatkowe połączenie kształtowe. W połączeniu z uchwytami narzędziowymi SAFE-LOCK chroni narzędzie przed wysunięciem.
    Do zastosowania uniwersalnego w materiałach stalowych i stalach wysokostopowych, a w szczególności INOX. Z cylindrycznym rdzeniem dla optymalnej sztywności narzędzia podczas frezowania rowków. Gwarantowane bezpieczeństwo procesu podczas rampowania i frezowania obiegowego dzięki specjalnej geometrii czołowej.

    Wskazówka:

    Uchwyt narzędziowy z zabezpieczeniem przed wysunięciem SAFE-LOCK można znaleźć w kategorii Uchwyty i oprawki.