Frezy z VHM HAIMER MILL, AlTiN, ⌀ f9 DC: 10mm

Nr art.: 220291 10
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
⌀ f9 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 10 mm
powłoka AlTiN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6527
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 32 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D; 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 22 mm
wysięg L1 z szyjką 30,5 mm
⌀ szyjki D1 9,5 mm
długość całkowita L 73 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,055 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,065 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 220291 10
EAN / GTIN 2050002068261

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
480
aluminium (dające krótki wiór)
N
480
Al > 10% Si:
N
350
Stal < 500 N/mm²
P
275
Stal < 750 N/mm²
P
255
Stal < 900 N/mm²
P
210
Stal < 1100 N/mm²
P
190
Stal INOX < 900 N/mm²
M
95
Stal INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
155
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania uniwersalnego w materiałach stalowych i stalach wysokostopowych, a w szczególności INOX. Z cylindrycznym rdzeniem dla optymalnej sztywności narzędzia podczas frezowania rowków. Gwarantowane bezpieczeństwo procesu podczas rampowania i frezowania obiegowego dzięki specjalnej geometrii czołowej.

Wskazówka:

Kształt HB zamawia się, podając nr 220291.
Uchwyty narzędziowe z zabezpieczeniem przed wysunięciem SAFE-LOCK można znaleźć w kategorii Uchwyty i oprawki.