SNHX 1205 lewe UNI

Nr art.: 218613 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    137,45  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    114,55  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNHX 1205
    typ UNI
    Gatunek HB7835
    Materiał ostrza HM
    grubość płyty 5,4 mm
    dla szerokości rowka ap 10 / 14 mm
    szerokość fazy 0,25 mm
    liczba wymian/ostrzy 4
    grubość płytki E 5,56 mm
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 218613 UNI
    EAN / GTIN 4062406537944
    Numer producenta 218613 UNI

    Tabela zastosowań

    Stal < 750 N/mm²
    P
    180
    Stal < 900 N/mm²
    P
    170
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    160
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wskazówka:

    Zalecana wartość dla ae maks.
    Do obróbki płaskiego dna rowka na module należy zamontować płytki lewe lub prawe. Strona oddalona od chwytu zostaje wyposażona w płytki lewe.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka