{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 2 | |
Liczba płytek skrawających | 4 | |
szerokość ap | 4 mm | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna głębokość wcinania ae maks. | 14 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
długość kołnierza L1 | 15 mm | |
długość całkowita Lges | 35 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SNHX | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SN.. 1102 | |
śruby mocujące | 219948 (IP9; 2,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Frezy tarczowe |
Numer artykułu | 218540 50 | |
EAN / GTIN | 4045197848697 | |
Numer producenta | 218540 50 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |