Płytki skrawające, szerokość 1,5 mm UNI

Nr art.: 218450 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    66,61  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    55,50  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ UNI
promień naroża 0,15 mm
Materiał ostrza HM
Gatunek HB7535
liczba wymian/ostrzy 1
tolerancja ap 0 / +0,3 mm
powłoka TiAlN
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218450 UNI
EAN / GTIN 4045197648242

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
115
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
żeliwo szare (sferoidalne)
K
145
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Do frezów tarczowych nr 218408218444 i oprawek mieczowych nr 273560.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe