Korpusy frezów HSS szer. ap = 2,2 mm 63/4 mm

Nr art.: 218442 63/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 63 mm
    Liczba ostrzy Z 4
    wykonanie chwytu z otworem
    Materiał ostrza HSS
    pasująca wymienna płytka skrawająca XC.. 1119
    zestaw śrub mocujących 219985
    Rodzaj produktu Frezy tarczowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 218442 63/4
    EAN / GTIN 4045197534125
    Numer producenta 218442 63/4

    Opis

    Wykonanie:

    System wysokowydajnych frezów do cięcia złożony zamienniez kołnierza ikorzystnej cenowo blachy stalowejlub kołnierza iwysokiej precyzji odpornej na działanie temperatury blachy HSS.

    Zastosowanie:

    Do frezowania rowków i przecinania. Dla zapewnienia wysokiej powtarzalności wymiarów w produkcji seryjnej zaleca się stosowanie korpusów ze stali HSS.

    Ważne:

    Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

    Wskazówka:

    Możliwość dostarczenia frezów tarczowych / do cięcia o ⌀ D do 200 mm.
    Tarcza wymienna z HSS może zostać zamówiona jako wyposażenie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka