Frezy tarczowe / do cięcia z kołnierzem stal szer. ap = 3,1 mm 80/5 mm

Nr art.: 218430 80/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 80 mm
Liczba ostrzy Z 5
wykonanie chwytu z otworem
chłodzenie wewnętrzne nie
maksymalna głębokość wcinania ae maks. 20 mm
⌀ kołnierza d1 40 mm
⌀ uchwytu podstawowego d2 40 mm
długość całkowita Lcałk. dla ap 1,5 mm 51,4 mm
długość całkowita Lcałk. dla ap 2,2 mm 52 mm
długość całkowita Lcałk. dla ap 3,1 mm 52,8 mm
⌀ otworu uchwytu 22 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XC.. 1125
Rodzaj produktu Frezy tarczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218430 80/5
EAN / GTIN 4045197534040
Numer producenta 218430 80/5

Opis

Wykonanie:

System wysokowydajnych frezów do cięcia złożony zamienniez kołnierza ikorzystnej cenowo blachy stalowejlub kołnierza iwysokiej precyzji odpornej na działanie temperatury blachy HSS.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i przecinania. Dla zapewnienia wysokiej powtarzalności wymiarów w produkcji seryjnej zaleca się stosowanie korpusów ze stali HSS.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Wskazówka:

Możliwość dostarczenia frezów tarczowych / do cięcia o ⌀ D do 200 mm.
Tarcza wymienna z HSS może zostać zamówiona jako wyposażenie.