{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 160 mm | |
Liczba ostrzy Z | 15 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Materiał ostrza | HSS | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
maksymalna głębokość wcinania ae maks. | 40 mm | |
⌀ kołnierza d1 | 80 mm | |
⌀ uchwytu podstawowego d2 | 80 mm | |
długość całkowita Lcałk. dla ap 2,2 mm | 65 mm | |
długość całkowita Lcałk. dla ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XC.. 1125 | |
Rodzaj produktu | Frezy tarczowe |
Numer artykułu | 218428 160/15 | |
EAN / GTIN | 4045197534026 | |
Numer producenta | 218428 160/15 |