Frezy tarczowe / do cięcia z kołnierzem HSS szer. ap = 1,5 mm 63/4 mm

Nr art.: 218420 63/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 63 mm
Liczba ostrzy Z 4
wykonanie chwytu z otworem
Materiał ostrza HSS
chłodzenie wewnętrzne nie
maksymalna głębokość wcinania ae maks. 15,5 mm
⌀ kołnierza d1 32 mm
⌀ uchwytu podstawowego d2 40 mm
długość kołnierza L1 38 mm
długość całkowita Lcałk. dla ap 1,5 mm 51,4 mm
długość całkowita Lcałk. dla ap 2,2 mm 52 mm
długość całkowita Lcałk. dla ap 3,1 mm 52,8 mm
⌀ otworu uchwytu 22 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XC.. 1113
Rodzaj produktu Frezy tarczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218420 63/4
EAN / GTIN 4045197533654
Numer producenta 218420 63/4

Opis

Wykonanie:

System wysokowydajnych frezów do cięcia złożony zamienniez kołnierza ikorzystnej cenowo blachy stalowejlub kołnierza iwysokiej precyzji odpornej na działanie temperatury blachy HSS.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i przecinania. Dla zapewnienia wysokiej powtarzalności wymiarów w produkcji seryjnej zaleca się stosowanie korpusów ze stali HSS.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Wskazówka:

Tarcza wymienna z HSS może zostać zamówiona jako wyposażenie.
Możliwość dostarczenia frezów tarczowych / do cięcia o ⌀ D do 200 mm.