SPMT 09T308 UNI

Nr art.: 218341 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    80,53  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    67,13  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SPMT 09T308
typ UNI
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7035
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,11 mm
grubość płyty 3,97 mm
liczba wymian/ostrzy 4
powłoka PVD
grubość płytki E 3,97 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218341 UNI
EAN / GTIN 4062406727635
Numer producenta 218341 UNI

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
żeliwo szare (sferoidalne)
K
170
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy