SPMT 060304 UNI

Nr art.: 218321 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    74,56  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    62,16  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
82 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SPMT 060304
typ UNI
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7035
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,09 mm
grubość płyty 3,18 mm
liczba wymian/ostrzy 4
powłoka PVD
grubość płytki E 3,18 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218321 UNI
EAN / GTIN 4062406727628
Numer producenta 218321 UNI

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
żeliwo szare (sferoidalne)
K
170
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy