{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ D | 63 mm | |
powłoka | TiAlN | |
typ uchwytu podstawowego | 19/30 | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 12 | |
Liczba ostrzy Z | 24 | |
szerokość płytki E | 6 mm | |
wysokość czynna zęba ae maks. na przejście narzędzia | 16,5 mm | |
posuw fz | 0,03 mm | |
materiał | VHM | |
chwyt | z otworem | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 218234 63 | |
EAN / GTIN | 2050001737335 | |
Numer producenta | 164454 |