{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ D | 32 mm | |
powłoka | TiAlN | |
typ uchwytu podstawowego | 11/18 | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 8 | |
Liczba ostrzy Z | 16 | |
szerokość płytki E | 6 mm | |
wysokość czynna zęba ae maks. na przejście narzędzia | 6,6 mm | |
posuw fz | 0,025 mm | |
materiał | VHM | |
chwyt | z otworem | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 218230 32 | |
EAN / GTIN | 2050001737052 | |
Numer producenta | 164402 |