Frezy piłkowe PolySAW-G szerokość ap = 1,5 mm 80 mm

Nr art.: 218224 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ D 80 mm
powłoka TiAlN
typ uchwytu podstawowego 19/30
Liczba ostrzy Z 40
szerokość płytki E 6 mm
wysokość czynna zęba ae maks. na przejście narzędzia 25 mm
posuw fz 0,02 mm
materiał VHM
chwyt z otworem
Rodzaj produktu frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218224 80
EAN / GTIN 2050001737045
Numer producenta 164425

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
300
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
150
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
120
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Do odcinania, cięcia i wykonywania rowków.
PolySAW-G pozwala na obróbkę aż do dna.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne