Uchwyty podstawowe chwyt Weldon 13/21

Nr art.: 218205 13/21
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie chwytu chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ kołnierza d1 21,6 mm
długość kołnierza L1 45 mm
długość całkowita Lges 111 mm
⌀ chwytu Ds h6 25 mm
Śruby mocujące 219836 (SW4; 24,5 Nm)
Rodzaj produktu Frezy tarczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218205 13/21
EAN / GTIN 2050001737281
Numer producenta 163702

Opis

Wykonanie:

Mocowanie brzeszczotów za pomocą centralnej śruby. Złącze Quadrogon zapewnia lepsze przenoszenie siły i większą sztywność.

W dostawie:

Tarcza i śruba mocująca.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka