Płytki frezarskie, HB7720, liczba zwojów na cal: 16-12

Nr art.: 218133 16-12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zwojów na cal Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • kierunek skrawania: prawe i lewe

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skok gwintu 1,588 mm
Gatunek HB7720
Materiał ostrza HM
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
wielk. płytki 16 mm
posuw fz w stali < 1 100 N/mm2 0,05 mm
posuw fz w stali INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
powłoka TiCN
liczba zwojów na cal 12 - 16
Liczba ostrzy Z 1
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.; zewn.
odpowiednie do gwintów 1-16; 1-12
kierunek skrawania prawe i lewe
Rodzaj produktu frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218133 16-12
EAN / GTIN 4062406245382
Numer producenta 218133 16-12

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
140
aluminium (dające krótki wiór)
N
120
Al > 10% Si:
N
80
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
CuZn
N
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Rozmiar płytki 16.

Zastosowanie:

Do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych 55° wg normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.