{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skok gwintu | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Gatunek | HB7720 | |
Materiał ostrza | HM | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
wielk. płytki | 11 mm | |
posuw fz w stali < 1 100 N/mm2 | 0,1 mm | |
posuw fz w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
powłoka | TiCN | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
odpowiednie do gwintów | M16×0,5; M16×0,75; M16×1,0; M17×1,25; M17×1,5 | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
kierunek skrawania | prawe i lewe | |
Zarys pełny | nie | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 218122 0,5-1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406245283 | |
Numer producenta | 218122 0,5-1,5 |